• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spazzole arrotondate 22x28-6x68 mm E 0,25 mm INOX PREMIUM inox

Codice art.: 890653
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 890653
EAN / GTIN 9003178906533
Codice del produttore 890653
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le spazzole PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono la prima scelta per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. Le spazzole sono adatte per la rimozione di ruggine, vernici e pitture, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici. Questi strumenti si rivelano particolarmente efficaci nella pulizia dell’interno dei tubi. Scegliete tra diverse versioni di spazzole: delicata (DW - aggraffata) e grossolana (DZ - annodata). Quest’ultimo tipo di filo (DZ) si diffonde a seconda della velocità e può quindi lavorare perfettamente diversi diametri di foro. L’utensile universale vanta anche una lunga durata e il filo in acciaio inox di alta qualità previene efficacemente la ruggine.

Proprietà:

  • Forma: 52P SPAZZOLE DZ
  • Materiali adatti: acciaio inossidabile
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : E 0,25 mm INOX
  • Dimensioni (D x H - GE x I): 22 x 28 - 6 x 68 mm
  • Diametro del contenitore: 22 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Particolarmente adatto per le aree difficili da raggiungere grazie alla sua forma
  • Utensile universale con massima durata
  • Il filo di tipo DZ si espande a seconda della velocità e può quindi lavorare su fori di diverso diametro
  • Il filo in acciaio inossidabile di alta qualità impedisce che il pezzo in lavorazione si arrugginisca

Uso:

  • Per rimuovere ruggine, vernici e pitture, per pulire i cordoni di saldatura e per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio inox.
  • Specialmente per la pulizia dell’interno dei tubi

Raccomandazioni:

  • Filo ondulato DW per materiali morbidi, superfici sensibili e sporco leggero
  • Filo annodato DZ per lavori pesanti, sporco intenso o per la rimozione di vernici e smalti.