Chiavi a perno corte Torx T55

Codice art.: 89.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 89.55
EAN / GTIN 3148511268605
Codice del produttore 89.55
Numero-L L60130 10157

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Secondo le specifiche TORX®
  • brunito

Proprietà:

  • A [mm]: 11.17
  • H [mm]: 48.0
  • H x L [mm]: 48 x 121
  • L [mm]: 121.0
  • Torx [No.]: T55
  • [g]: 70

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript