Mazzuola antirimbalzo

Codice art.: 8868740
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8868740
EAN / GTIN 4010883886871
Codice del produttore 8868740
Numero-L L60160 4122

Descrizione

Descrizione:

Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C
Verniciata in polvere color argento

Proprietà:

  • Design: Teste in poliammide infrangibili, resistenti alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testate fino a -20° C
  • Larghezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [mm]: 51 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 370 mm
  • Durezza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø testa 1 [mm]: 50 mm
  • Materiale: Poliammide (PA)
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi