• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Anello a percussione di ricambio, ⌀ interno / ⌀ esterno: C40/80mm

Codice art.: 884005 C40/80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ interno / ⌀ esterno (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 80 mm
⌀ Interno 40 mm
Materiale Nylon
Tipo di prodotto Anello a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 884005 C40/80
EAN / GTIN 2050002074774
Codice del produttore 390-71760

Descrizione

Per:

Set per montaggio cuscinetti a sfera n. art. 884000.