• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Protezione del centro degli alberi “Powerplate” per estrattori, ⌀ Esterno: 48mm

Codice art.: 881552 48
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 48 mm
Tipo di prodotto Puntale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 881552 48
EAN / GTIN 4021176012792
Codice del produttore 606-4-48
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Vantaggi:

Maggiore forza di trazione grazie al nocciolo girevole. Facile estrazione anche con foro grande o senza foro. Aderisce magneticamente alla posizione desiderata.

Uso:

Perfetta protezione del centro durante l’estrazione di cuscinetti a sfera, boccole, pulegge e ruote dentate. Estrazione dei componenti senza danni (protezione dell’estremità dell’albero e del mandrino)