Punzone da 3 mm

Codice art.: 8758800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cacciaspine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8758800
EAN / GTIN 4010883875882
Codice del produttore 8758800
Numero-L L60160 1541

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione a norma DIN 6450
Acciaio al vanadio GEDORE
Teste di battuta rinvenute a induzione
Dimensioni speciali su richiesta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Gambo ottagonale [mm]: 10 mm
  • Design: Temprato uniformemente e accuratamente temperato su tutta la lunghezza, teste d'impatto temperate induttivamente
  • Larghezza totale [mm]: 10 mm
  • Altezza totale [mm]: 10 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Gambo-Ø: 10 mm
  • Lunghezza della deriva [mm]: 40 mm
  • Ø deriva [mm]: 3 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no