Pinza per sifone, cromata, manico in plastica, 80 mm

Codice art.: 87154005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza regolabile per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 87154005
EAN / GTIN 4005887282200
Codice del produttore 87154005
Numero-L L60010 5994

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per lavori delicati e privi di graffi su superfici sensibili
  • giunto scorrevole regolabile a 4 vie

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 80 mm
  • Apertura bocca max. (in.): 3,15 ″
  • Regolazione della larghezza di apertura: regolazione a 4 posizioni
  • Testa: cromato
  • Maniglie: Coperchio in plastica
  • Lega: Acciaio al cromo vanadio
  • Diametro max. (mm): 80 mm
  • Lunghezza [mm]: 230 mm
  • Peso: 285 g
  • Larghezza mm (b): 65 mm