• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Catena di ricambio diametro min. tubo 3/4″-4″

Codice art.: 87129010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87129010
EAN / GTIN 4005887274007
Codice del produttore 87129010
Numero-L L60010 8025
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per la chiave a catena per tubi n. 129
  • Catena temprata e rinvenuta, denti appositamente temprati

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 4 ″
  • Lunghezza della catena: 440 mm
  • Diametro minimo del tubo (pollici): 3/4 ″
  • Diametro massimo del tubo (mm): 101,6 mm
  • Diametro del tubo min. (mm): 19,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 80 mm
  • Peso: 326 g