Prolunga ∙ flessibile ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 150 mm

Codice art.: 870
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 870
EAN / GTIN 4000896038848
Codice del produttore 870
Numero-L L60140 1027
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Onde flessibili permettono di superare spigoli di disturbo ed effettuare interventi rapidi e sicuri anche in spazi estremamente ristretti
  • Con sfera di sicurezza
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 150 mm
  • Peso netto (kg): 0.05 kg
  • Per utilizzo manuale