Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 500mm

Codice art.: 860100 500
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
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 500 mm
Sezione trasversale della guida 35×11 mm
Profondità arco 120 mm
Tipo di prodotto Strettoio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 860100 500
EAN / GTIN 4008158012025
Codice del produttore 860100 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.
Senza cappuccio di protezione.

Norma:

DIN 5117