Martello per fabbri ROTBAND-PLUS

Codice art.: 8582770
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8582770
EAN / GTIN 4010883858274
Codice del produttore 8582770
Numero-L L60160 205

Descrizione

Descrizione:

Manico in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) con doppia rastremazione secondo DIN 5111
Manico in frassino con doppia rastremazione a norma DIN 5111, con salvamanico lungo in acciaio temprato integrato
Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata

Proprietà:

  • Design: Testa del martello forgiata
  • Larghezza totale [mm]: 155 mm
  • Altezza totale [mm]: 48 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 405 mm
  • Peso della testa [g]: 2000 g
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Nastro rosso più
  • Lunghezza del manico: 400 mm
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Magnete [mm]: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi