• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrelli portapacchi con pareti in rete

Codice art.: 8582-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Carrello a quattro pareti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8582-1
EAN / GTIN 4017976858210
Codice del produttore 8582-1
Numero-L L90080 943
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Sistema modulare, tubo d’acciaio e profilato d’acciaio saldati, verniciati a polvere blu RAL 5007, costruzione a vite. Pareti frontali e una parete longitudinale chiuse con rete metallica 100 x 100 x 5 mm. Piattaforma in pannello di legno, superficie con decorazione faggio. Ruote: 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezza del piano di carico (mm): 269
lunghezza totale (mm): 1169
Larghezza totale (mm): 709
Altezza totale (mm): 1800
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 200 × 40

Download & documenti

Prodotti correlati