Viti per scanalature a T, complete

Codice art.: 85753
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 85753
EAN / GTIN 4020772085759
Codice del produttore 85753
Numero-L L30120 250
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti per scanalature a T, complete, con viti DIN 787 per scanalature a T, dado esagonale DIN 6330B e rondella DIN 6340.
Guida forgiata per fessure a T, cancellata, filettatura laminata, con logo AMF e classe di resistenza. Da M6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • D x scanalatura x L: M12x14x63
  • Classe di resistenza: 10,9
  • A: 13,7
  • B: 45
  • E: 22
  • K: 8
  • S: 18
  • peso: 145 g