• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Viti per scanalature a T.

Codice art.: 85738
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 85738
EAN / GTIN 4020772085735
Codice del produttore 85738
Numero-L L30120 159
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti per scanalature a T, forgiate, guida per scanalature a T cancellata, filettatura laminata, stampigliata con logo AMF e classe di resistenza. Da M6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • D x scanalatura x L: M30x36x250 *
  • Classe di resistenza: 8,8
  • A: 35,6
  • B: 150
  • E: 54
  • K: 22
  • VE: -
  • peso: 1920 g