• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Viti per scanalature a T.

Codice art.: 84160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Dimensione nominale cave 48 mm
Lunghezza nominale delle viti 400 mm
Misura del filetto M42
Tipo di prodotto Vite per cave
Classe di resistenza 8.8
Peso 5.800 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 84160
EAN / GTIN 4020772084165
Codice del produttore 84160
Numero-L L30120 234
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Viti per scanalature a T, forgiate, guida per scanalature a T cancellata, filettatura laminata, stampigliata con logo AMF e classe di resistenza. Da M6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • D x scanalatura x L: M42x48x400
  • Classe di resistenza: 8,8
  • A: 47,6
  • B: 250
  • E: 75
  • K: 30
  • VE: -
  • peso: 5800 g