CHIAVE ESAGONALE LUNGA

Codice art.: 83SH.2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 83SH.2
EAN / GTIN 3148511238059
Codice del produttore 83SH.2
Numero-L L60130 675
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: acciaio al silicio
  • la testa a sfera permette di avvitare le viti con un'inclinazione fino a 30°
  • fosfatato

Proprietà:

  • A [mm]: 2.0
  • H [mm]: 16
  • H x L [mm]: 16 x 75
  • L [mm]: 75
  • [g]: 2