Sbavatore / raschietto, Modello: S10

Codice art.: 839901 S10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.391 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Entgrater-/ Schaber, Typ: S10
Numero di utensili 1
Per acciaio; alluminio
Diametro del codolo 3,2 mm
Impiego intercambiabile si
Lunghezza complessiva 140 mm
Materiale, impugnatura plastica
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Sbavatore
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 839901 S10
EAN / GTIN 4062406272289
Codice del produttore 839901 S10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature in plastica con clip e cad. 1 lama intercambiabile.

Fornitura:

Lama per acciaio e alluminio n. art. 838510 Dim. S10.