{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di utensili | 1 | |
| Variante | Sbavatore per fori | |
| Lama girevole su supporto | si | |
| Profondità foro max. | 52 mm | |
| Diametro del foro min. | 10 mm | |
| Diametro del foro max. | 22 mm | |
| Impiego intercambiabile | si | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Sbavatore | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 839650 3 | |
| EAN / GTIN | 7290003236664 | |
| Codice del produttore | RC2200 |