• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per sbavatura, Modello: N1

Codice art.: 839010 N1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
18.130 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 2,6 mm
Lunghezza complessiva 20 mm
Materiale HSS
Modello N1
Utilizzabile destro
Per eseguire la sbavatura di Acciaio, alluminio
Tipo di prodotto Lama

Identificazione e classificazione

Codice articolo 839010 N1
EAN / GTIN 7290003234462
Codice del produttore BN1010

Descrizione

Nota:

Le lame di tipo N possono essere utilizzate solo con i seguenti utensili n. art. 839150, 839120, 839140, 839170 e 839890.

Download & documenti

Prodotti correlati