• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raschietto SCRAPEX CLEANY con 1 lama

Codice art.: 837741
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
680 pezzi in magazzino
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
Larghezza lama 39 mm
Lunghezza complessiva 106 mm
Tipo di prodotto Raschietto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 837741
EAN / GTIN 4002632803574
Codice del produttore 544.02
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Esecuzione:

Raschietto ergonomico con estremità dell'impugnatura arrotondata, sia per destri sia per mancini. Sostituzione della lama semplice senza utensili (lame di ricambio n. art. 837745 / 837746).
Trasporto e conservazione sicuri grazie alla lama retrattile.

Uso:

Per l'eliminazione di residui, per es. di etichette, su superfici lisce.