Descrizione:
LA LAMA INDUSTRIALE NR. 83730 by MARTOR è una lama di alta qualità realizzata in acciaio inox con rivestimento in stagno. È molto affilata e ha quattro taglienti utilizzabili in successione per un tempo di funzionamento particolarmente lungo - la lama è lunga 43 mm, larga 22 mm e spessa 0,30 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.
LA LAMA INDUSTRIALE NR. 83730 è 500 pezzi con il numero d'ordine 83730.35. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX OPTICUT, SECUMAX SALVEX SOS, SECUMAX SNITTY.
Taglia:
Smerigliatura standard
- Sfaccettature della lama:
caratteristiche della lama a 1 piega
:
lama utilizzabile a 4 vie
- Materiale di base:
Acciaio
Proprietà:
- Lama industriale a forma di lama, rettangolare
- Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
- Materiale di base: Acciaio
- Lama in acciaio inox: Sì
- Molatura della lama: Smerigliatura standard
- Sfaccettature della lama: 1 x
- Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
- Numero di taglienti: 2
- Taglienti: 4 volte utilizzabile