Carrelli a ripiani con puntoni tubolari

Codice art.: 8351
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu genziana
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con superficie di carico
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Portata per piano di carico 90
Es. regolabile in altezza
Regolazione dell’altezza con passo 100 mm
Tipo di rotella fixed wheel; swivel castor
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio
Portata max. 600
Larghezza complessiva Bg 609 mm
Profondità totale Tg 1.169 mm
Altezza complessiva Hg 1.800 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8351
EAN / GTIN 4017976083513
Codice del produttore 8351
Numero-L L90080 675
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Sistema modulare: Saldato in tubolare d’acciaio e acciaio profilato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura avvitata. Pareti frontali con montanti tubolari verticali a una distanza di 130 mm. 1 ripiano fisso e 4 ripiani mobili in pannelli di legno, superficie con decorazione in faggio. Ripiani regolabili, passo 100 mm. Portata per ripiano 90 kg. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 600
  • Portata piano (kg): 90
  • Lunghezza superficie utile (mm): 1000
  • Larghezza superficie utile (mm): 600
  • lunghezza totale (mm): 1169
  • Larghezza totale (mm): 609
  • Altezza totale (mm): 1800
  • Altezze dei piani (mm): 269, 569, 869, 1169, 1469
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40