• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Vite reggispinta di ricambio per punzoni fora-lamiera, ⌀ Filettatura / Lunghezza: 10/55mm

Codice art.: 834060 10/55
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
291 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura / Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione vite M10×1×55
Apertura 17 mm
Per punzoni fora-lamiera di ⌀ 27 – 38 mm
Tipo di prodotto Vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 834060 10/55
EAN / GTIN 2050000996740
Codice del produttore 834060 10/55
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura metrica.

Per:

Punzone fora-lamiera circolare n. art. 834100 e 834160.

Download & documenti

Prodotti correlati