• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giraviti ∙ con impugnatura a T ∙ Profilo esagonale interno ∙ 3 ∙ 168 mm

Codice art.: 829KK-3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 829KK-3
EAN / GTIN 4000896232918
Codice del produttore 829KK-3
Numero-L L60140 5344
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lama esagonale
  • Con estremità sferopoliedrica
  • Impugnatura a T ergonomica bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata, punta brunita
  • Presa di forza: Profilo esagonale interno
  • Apertura chiave: 3 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 168 mm
  • Lunghezza l1: 150 mm
  • Per utilizzo manuale