Giraviti ∙ con impugnatura a T ∙ Profilo interno TORX® ∙ 156 mm

Codice art.: 828-T30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 828-T30
EAN / GTIN 4000896034383
Codice del produttore 828-T30
Numero-L L60140 2169

Descrizione

Descrizione:

  • Lama tonda
  • Impugnatura a T ergonomica bicomponente HAZET
  • Superficie: cromata, punta brunita
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T30
  • Dimensioni / Lunghezza: 156 mm
  • Lunghezza l1: 130 mm
  • Peso netto (kg): 0.06 kg
  • Per utilizzo manuale