Spazzole per molatrice a colonna 32x25x6 mm

Codice art.: 822767
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Anelli di riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 822767
EAN / GTIN 9003178227676
Codice del produttore 822767
Numero-L L50140 2755

Descrizione

Descrizione:

Il set di anelli di riduzione racchiusi riduce al minimo la varietà di utensili e consente di risparmiare spazio. Gli anelli di riduzione per tutte le spazzole del supporto per levigatura sono disponibili gratuitamente, vedere la tabella.

Proprietà:

  • Forma: 100 RR 00069 ANELLO RIDUTTORE
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : VPE = 1 pz.
  • Dimensioni (P x P x a): 32 x 25 x 6 mm
  • Diametro: 32 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 6 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Riduce al minimo la diversità degli strumenti e consente di risparmiare spazio

Uso:

  • Riduzione del diametro dell'alesaggio