Piegatubi idraulico, Modello: 3/8-1.1/4

Codice art.: 821150 3/8-1.1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio di curvatura (centro tubo) 45; 50; 65; 100; 130 mm
Numero di matrici 5
Numero di elementi di scorrimento 2
Numero di piegatubi idraulici 1
Numero di ruote 3
Spessore parete massimo 5,5 mm
Angolo di curvatura massimo 90 grado
Per diametro nominale tubo 3/8 – 1.1/4 pollici
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 821150 3/8-1.1/4
EAN / GTIN 095691403834
Codice del produttore 40383
Produttore/persona responsabile RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Descrizione

Esecuzione:

Piegatubi robusto con sistema idraulico chiuso e molle di ritenuta per un miglior controllo dei pistoni. Elementi di scorrimento e matrici in ghisa, pistone potente per compressione di 450 bar. Guarnizioni di qualità dei pistoni contro difetti di tenuta e per una maggiore durata. Elementi di scorrimento con indicazione dell’angolo di piegatura. Sistema chiuso per la piegatura sicura dei tubi. Esecuzione speciale della leva contro i sovraccarichi. Fornitura in cassetta di legno richiudibile.

Uso:

Per la piegatura di tubi in acciaio zincato o nero, nonché per tubi del gas (3/8 pollici − 2 pollici). Angolo di piegatura fino a 90°, spessore max. della parete dei tubi 5,5 mm (2 pollici). Facilità d’uso grazie alla lunga corsa del pistone per ogni singola operazione di pompaggio. Impiego universale nella costruzione di macchine e impianti, nei lavori su condutture o per fabbri, ecc.

Contenuto:

cad. 1 matrice n. art. 821155: Dim. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4
Elemento di scorrimento n. art. 821156: 2 pz.
Piegatubi idraulico: 1 pz.
Ruote: 3 pz.