Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portafiliere “Central” completo con valigetta in lamiera, Modello: 1/2-114

Codice art.: 820300 1/2-114

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 820300 1/2-114
EAN / GTIN 4044942047507
Codice del produttore 479015
Produttore/persona responsabile ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Descrizione

Esecuzione:

Rapida sostituzione della testina mediante l’attacco semplice nella testa del cricchetto con bloccaggio rapido. Testine con asta di manovra lunga e ganasce di precisione. Le testine sono particolarmente resistenti all’usura e intercambiabili. Cricchetto reversibile per serraggio orario e antiorario. Con le filiere per filettare in profondità fino alla parete (su bocchette corte e già installate). Non per tubi VA.

Uso:

Portafiliere pratico da portare nei cantieri. Il ⌀ piccolo della testina consente di lavorare in punti stretti.

Per:

Filettatura gas Whitworth a norma DIN 2999 conica 1:16.

Contenuto:

testine adatte, cad. 1 pz. (per filettature gas Whitworth): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 pollici;
Asta di manovra: 1 pz.

Nota:

I seguenti componenti sono disponibili anche singolarmente su richiesta:
  • Asta di manovra n. art. 820600
  • Valigetta in lamiera di acciaio n. art. 820620
  • Testine complete con griffe n. art. 820650 e griffe di ricambio n. art. 820670.

Al momento dell’ordine indicare la dimensione desiderata.