Bulloni prigionieri dadi asolati a T.

Codice art.: 81695
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 81695
EAN / GTIN 4020772081690
Codice del produttore 81695
Numero-L L30120 171
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Dadi con cava a T, prigionieri filettati rullati. Da M 6 a M12 temprato in base alla classe di resistenza 10.9, da M14 a M42 temprato in base alla classe di resistenza 8,8.

Proprietà:

  • P x L: M27x125 *
  • Classe di resistenza: 8,8
  • B1: 39
  • B2: 56
  • VE: -
  • peso: 485 g