• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Tagliatubi con 1 rotella Per tubi in acciaio, per tubi fino a: 1.1/4pollici

Codice art.: 815030 1.1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per tubi fino a (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Rotella 25 mm
Larghezza rotella 14 mm
Rotella foro 7,6 mm
Per ⌀ esterno del tubo 1/8 − 1.1/4 pollici
Numero di rulli di guida 2
Numero di rotelle 1
Tipo di prodotto tagliatubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 815030 1.1/4
EAN / GTIN 4045197382702
Codice del produttore 815030 1.1/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio di grande qualità, forgiato; mandrino resistente all’usura con impugnatura in plastica. Rotella per tubi di acciaio realizzata in acciaio di grande qualità e temprata per garantire una lunga durata dell’utensile. Rulli di guida in acciaio speciale, cromati.

Uso:

Per il taglio ad angolo retto pulito e preciso di tubi.
Durante il taglio la bava esterna viene automaticamente piegata. Dopo il taglio è possibile tagliare immediatamente la filettatura.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello