• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Passacavi in fibra di vetro Kati®Blitz compact in custodia di plastica, Lunghezza del nastro: 30m

Codice art.: 814870 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza del nastro 30 m
Carico massimo passacavi 5 kN
Carico massimo collegamento passacavi - bussola 1 kN
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814870 30
EAN / GTIN 4044489018305
Codice del produttore 101830
Produttore/persona responsabile KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 JUENKERATH, Deutschland, www.katimex.com

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in fibra di vetro spesso 3 mm, resistente al taglio ma altamente flessibile; ideale per operazioni complicate di inserimento di cavi in tubi già occupati o per numerosi gomiti.
Capicorda, incollati su entrambe le estremità, con filettatura M5 per il fissaggio di molle cercacurve o calze/asole di trazione. Possibile fino a un raggio di 30 mm.

Fornitura:

Inclusi accessori in custodia di plastica: 2 molle cercacurve di ⌀ 7 e 10mm, 5 asole di trazione, 1 calza di trazione per cavo di ⌀ 6 − 9 mm, 5 capicorda, 3 boccole di collegamento, 1 colla speciale 3 g, 1 Power Disk.

Download & documenti

Prodotti correlati