• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Calza di trazione per sonda M5, Modello: 10

Codice art.: 814710 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi
Lunghezza primitiva 120 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 814710 10
EAN / GTIN 4044489080609
Codice del produttore 108060
Produttore/persona responsabile KATIMEX CIELKER GmbH, Bahnhofstraße 50, 54584 Juenkerath, Deutschland, www.katimex.com

Descrizione

Per:

Passacavi n. art. 814870 / 814875 / 814885 e 814886 (fino al Catalogo 45).
Passacavi di qualunque lunghezza.

Per:

⌀ del cavo max.: 9 mm