• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave regolabile a rullino con ganascia reversibile, Lunghezza complessiva: 205mm

Codice art.: 813930 205
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 205 mm
Norma ISO 6787; ASME B107.8M-2003
Apertura massima 28 mm
Lunghezza complessiva 8 pollici
Posizione della bocca 15 grado
Processo di produzione temprato con precisione e trattato con antiruggine
Materiale Lega di acciaio ad elevate prestazioni
Superficie cromato
Peso 272 g
Antiscintilla no
Ganasce reversibili si
Scala si
Funzione cricchetto no
Manico si
Tipo di prodotto Chiavi regolabili a rullino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 813930 205
EAN / GTIN 7314150103447
Codice del produttore 9071 PC
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Esecuzione:

Con impugnatura ergonomica in elastomero termoplastico. Posizione della bocca a 15°. Forgiate, temprate e cromate. La chiave regolabile a rullino può essere utilizzata come giratubi girando verso l'interno la ganascia dentata mobile. La ganascia dentata è temprata a induzione per garantire una presa sicura.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003