• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Giraviti elettronici per viti Phillips, con calotta girevole

Codice art.: 8121.000-40
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8121.000-40
EAN / GTIN 7610733269754
Codice del produttore PB 8121.000-40
Numero-L L60060 2786

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti elettronici, con calotta girevole
  • per viti Phillips piccole e minuscole nel settore dell’elettronica e della meccanica di precisione
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
  • calotta girevole con codice colore, per avvitatura e regolazione fine, riconoscimento rapido del profilo
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 133 mm
  • Diametro: 2.5 mm
  • Dimensione vite Phillips: 000
  • Lunghezza lama: 40 mm
  • Profilo: per viti Phillips