• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giratubi con ganasce sagom. (esecuzione leggera), ⌀ Tubo: 1.1/2pollici

Codice art.: 810400 1.1/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
440 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Tubo (pollici) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 425 mm
Apertura 59 mm
⌀ Tubo 1 1/2 pollici
Angolo ganasce 45 grado
Bonifica ganasce temprato a induzione
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 810400 1.1/2
EAN / GTIN 4045197167019
Codice del produttore 810400 1.1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese con ganasce sottili sagomate piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione.