{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Unità di misura apertura | sistema metrico | |
| Apertura min. | 3 mm | |
| Per | Fascette serratubi Clic | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza per anelli stringitubo | |
| Caratteristiche | Ganasce ruotabili | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | matt | |
| Processo di produzione | Es. forgiata | |
| Lunghezza complessiva | 875 mm | |
| Peso totale | 700 g |
| Codice articolo | 798-16 | |
| EAN / GTIN | 4000896149032 | |
| Codice del produttore | 798-16 | |
| Numero-L | L60140 2152 | |
| Produttore/persona responsabile | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |