Fascia elastica per segmenti di pistone

Codice art.: 794-2
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
Codice articolo 794-2
EAN / GTIN 4000896031641
Codice del produttore 794-2
Numero-L L60140 1683
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con tirante a chiave
  • Regolazione continua
  • Fasce elastiche in acciaio resistente
  • La molla di sicurezza impedisce che l'apertura accidentale
  • Made in Germany
  • Diametro (min-max): 90 – 175 mm
  • Peso netto (kg): 0.33 kg