MARTOR LAMA RUOTABILE A 360° 791 , 10 in magazzino

Codice art.: 791.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 791.50
EAN / GTIN 4002632921469
Codice del produttore 791.50
Numero-L L60170 329

Descrizione

Descrizione:

La lama rotante a 360° NR. 791 di MARTOR è una lama in acciaio di alta qualità progettata specificamente per la sbavatura. È lungo 26 mm, largo 2,6 mm e spesso 2,60 mm.

La lama rotante a 360° NR. 791 è disponibile con il numero d'ordine 791,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile.
Caratteristiche della lama:
lama utilizzabile a una via
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama per sbavatura
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 1 volta utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori