Descrizione:
Applicazione:Creazione, memorizzazione e stampa professionale di certificati di controllo della coppia
- Per dispositivi elettronici di controllo della coppia 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E
- Incluso database (aggiornabile) di tutte le attuali chiavi dinamometriche HAZET (i cui valori di prova sono compresi fra 1 e 1000 Nm) e i relativi inserti
- Possibilità di ampliamento del database per l'inserimento di altri produttori, ulteriori chiavi dinamometriche a scatto (Click-Type), utensili ad innesto, campi di misurazione, valori di prova, unità, tolleranze e norme
- Software per la creazione di certificati con un proprio layout e possibilità di inserimento di propri logo aziendali
- Supporto linguistico. Oltre alle lingue preimpostate, tedesco e inglese, la funzione di supporto linguistico del programma consente all’utente di gestire in qualunque lingua interfaccia utente, tabelle e nomi di campi
- Funzione di aggiornamento tramite Internet
- Ampia documentazione inclusa
Requisiti di sistemaSistema operativo: Windows 7
® / Windows 8
® / Windows 10
® (64 bit)
Spazio di memoria: minimo 50 MB di spazio libero su disco fisso
Memoria di lavoro: minimo 256 MB
Collegamenti: 1. porta USB per software
2. Collegamenti per dispositivi di controllo
Porta COM (cavo di collegamento compreso nella dotazione del dispositivo di controllo elettronico della coppia)
Risoluzione grafica: minimo 1024 x 768
Attenzione:se l'hardware non dispone di alcuna porta COM, il dispositivo di controllo può essere collegato alla porta COM (RS 232) anche con adattatore USB (non compreso in dotazione)
- Made in Germany
- Peso netto (kg): 0.1 kg