• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punte in metallo duro per calcestruzzo 16 mm

Codice art.: 786000 16
Sconto
9,50 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: Codolo cilindrico

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 16 mm
Materiale da taglio HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
Lunghezza elica 95 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
⌀ Gambo 10 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 786000 16
EAN / GTIN 4002395353446
Codice del produttore 4932373914

Descrizione

Esecuzione:

Punte con inserti in metallo duro saldati ad alta temperatura. Forma delle scanalature asimmetrica per un’asportazione ottimale della polvere di foratura.
Punta forante a percussione e a rotazione con robusto inserto di metallo duro.
Con codolo ribassato.

Uso:

Adatta prevalentemente con trapani a percussione per praticare fori per tasselli in calcestruzzo,muratura, pietra naturale e artificiale.
Anche per la foratura a rotazione su legno duro e tenero, materiale plastico, acrile e ceramica. Grazie alla correzione del taglio, adatta anche per la foratura d’acciaio temprato.
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
    ⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello