• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Tester di tensione EURO 125-250V

Codice art.: 77450001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77450001
EAN / GTIN 4018754049158
Codice del produttore 77450001
Numero-L L60010 2060
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • in progettazione secondo lo standard EN
  • Testato secondo lo standard VDE-GS ancora valido
  • con manico e clip in plastica
  • AC 100-250 V

Proprietà:

  • a: 1 mm
  • Lunghezza mm (L): 190 mm
  • Tensione: 125-250 V
  • Peso: 37 g
  • Larghezza mm (b): 3,5 mm