Chiave ad anello scorrevole 22 Z 36 mm

Codice art.: 7708410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa a innesto a chiave poligonale chiusa e cricchetto reversibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7708410
EAN / GTIN 4002805876367
Codice del produttore 7708410
Numero-L L60160 703

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco a perno diametro 22 mm

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 22 mm
  • Larghezza totale [mm]: 54 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 54 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 20 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 36
  • Dimensione del punto [metrica]: 56,0 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no