Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cesoia per lamiera, tagli circolari con taglienti in acciaio superrapido HSS, con taglio a sinistra, Lunghezza complessiva: 300mm

Codice art.: 761150 300

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 761150 300
EAN / GTIN 4010220000328
Codice del produttore D407-300L
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Testa della cesoia lucida, manici sottili, terminanti a punta, aperti e verniciati normalmente o a immersione.
Con taglienti in acciaio superrapido HSS (HRC 65). Durata particolarmente elevata dei taglienti (per tutte le lamiere; lamiere V2A e dure fino a 1,0 mm).

Uso:

Per tagli curvi e tagli corti dritti.