Skardos žirklės skylėms kirpti Su HSS ašmenimis 300 mm

Prekės Nr.: 761150 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 300 mm
Ašmenų ilgis 47 mm
Paskirtis kairinio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 761150 300
EAN / GTIN 4010220000328
Gamintojo numeris D407-300L

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė, plonos smailėjančios ir atviros, dažytos arba lietos kojelės.
Su HSS ašmenimis (HRC 65). Itin ilgas ašmenų eksploatavimas (visoms skardoms; V2A skardoms ir kietoms skardoms iki 1,0 mm).

Paskirtis:

Kreiviems ir trumpiems tiesiems pjūviams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys