• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Manico per martelli in noce americano con cuneo, Per ⌀ testa: 32mm

Codice art.: 754840 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ testa (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza manico 285 mm
Per ⌀ testa 32 mm
Tipo di prodotto Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 754840 32
EAN / GTIN 7610733089185
Codice del produttore 310.3

Descrizione

Per:

Martello antirimbalzo n. art. 754700 / 754750 e 754810.