Mazza antirimbalzo con tasselli in nylon manico in noce americano 35 mm

Codice art.: 754700 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
352 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testa della mazza 35 mm
Lunghezza testa con tasselli 105 mm
Lunghezza manico 295 mm
Lunghezza complessiva 330 mm
Peso 0,466 kg
Materiale corpo Acciaio
Materiale inserto Nylon bianco
Materiale manico Manico in noce americano
Antirimbalzo si
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 754700 35
EAN / GTIN 7610733003464
Codice del produttore 300.4

Descrizione

Esecuzione:

Robusta parte centrale in acciaio con perno di supporto e sede per tasselli. Tasselli in nylon resistenti all’usura (medio-duri).
Con manico in noce americano.
Antirimbalzo grazie ai pesi presenti nel corpo del martello. Al momento dell’impatto i pesi vengono spinti verso il basso e assorbono il contraccolpo.

Uso:

Per la spianatura o l’applicazione di pezzi sui banchi macchina e per colpi morbidi nei lavori di montaggio.

Ricambi:

Per bussole di ricambio vedi n. art. 754720 e 754730.
Manico di ricambio in noce americano: vedi n. art. 754840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ Testa della mazza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello