{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
huvud-⌀ | 35 mm | |
huvudlängd med slag | 105 mm | |
skaftlängd | 295 mm | |
totallängd | 330 mm | |
vikt | 0,466 kg | |
Material hus | Stål | |
Material insats | Nylon, vit | |
Material skaft | Hickoryträ | |
Studsfri | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 754700 35 | |
EAN/GTIN | 7610733003464 | |
Tillverkarens nummer | 300.4 |