Martello da fabbro SecuTec® con collarino di rinforzo 2000 g

Codice art.: 750115 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso senza manico 2.000 g
Lunghezza manico 400 mm
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 750115 2000
EAN / GTIN 4016671028010
Codice del produttore 0001202-2000

Descrizione

Esecuzione:

Con manico in noce americano forma bordata, verniciata.
Testa del martello forgiata e rettificata a misura. Temprata e rinvenuta in modo accurato. Testa verniciata, superficie battente e penna lucide.
Martello di sicurezza SecuTec® con collarino di rinforzo in acciaio fissato con collare e vite per tassello PICARD (i valori di attivazione della testa del martello superano notevolmente i valori di attivazione DIN).

Norma:

Testa a norma DIN 1041.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Ricambi:

Manico di ricambio disponibile al n. art. 751680.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Peso senza manico (g) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello