Martillo de cerrajero SecuTec® cubierta protectora en el mango, Peso sin mango: 2000g

Número de artículo: 750115 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (g) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 2.000 g
Norma DIN 1041
Serie SecuTec®
Denominación del fabricante Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse
Material cabeza acero
Superficie lacado/a
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Protección mango sí
Tipo acero
Longitud, Mango 400 mm
Material, Mango madera de nogal negro
Superficie lacado/a
Tipo de producto martillo de cerrajero
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 750115 2000
EAN / GTIN 4016671028010
Número del fabricante 0001202-2000
Fabricante/responsable Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Descripción

Ejecución:

Con mango de madera de nogal negro, de forma contorneada, pintado.
Cabeza de martillo forjada en estampa y rectificada a la medida exacta. Templada y revenida con esmero. Cabeza pintada, plano y peña pulidos.
Martillo de seguridad SecuTec® con cubierta protectora adicional de acero con collar y asegurado con tornillo de cuña PICARD (los valores de extracción de la cabeza del martillo superan varias veces los valores de extracción DIN).

Norma:

Cabeza del martillo según DIN 1041.

Material:

Acero especial para herramientas.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en el n.° 751680.