• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Utensile di sblocco KABELEX No.1557N UTENSILE DI SBLOCCO KABELEX contatto piatto dimensione-D.2,8mm

Codice art.: 74620007
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 74620007
EAN / GTIN 4018754130566
Codice del produttore 74620007
Numero-L L60010 478
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per ricettacoli a lama con chiusure asimmetriche sul contatto in spine con 2 canali di sblocco, ad esempio in Seat, Skoda, VW/Audi

Proprietà:

  • Contatti piatti per la dimensione dei contatti: 2,8 mm
  • n. art.: 1557
  • Peso: 21 g